- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- 塩ビ ボールのおすすめ人気ランキング
塩ビ ボールのおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新924件の「塩ビ ボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンポン玉」、「跳ねないボール」、「塩ビ ボールバルブ」などの商品も取り扱っております。
材質ポリエチレン質量(g)約5径(Φmm)(約)65
1セット
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール
材質ポリ塩化ビニール耐荷重(kg)100付属品空気注入用ストロー
トーエイライトソフトエアカラーボール15
良くはねる汎用性の高いボールです。 ドッジボール・たまつき・バレーボール等にご利用ください。
仕様空気圧調節:球技ボール針使用材質PVC(非フタル酸系可塑剤使用)色青・オレンジ・黄質量(g)200直径(Φcm)約15アズワン品番64-9532-01
1組
¥2,398税込¥2,638
6日以内出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)色薄い黄土色
材質ポリエチレン直径(mm)55
1セット
¥699税込¥769
当日出荷
アズワンPPボール
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に連続使用温度(℃)110材質PP(ポリプロピレン)
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
ティーボールに適したビニールボール
材質PVC色青、赤、黄質量(g)30直径(Φcm)約7.5アズワン品番64-9536-71
1組(6個)
¥829税込¥912
当日出荷